EA940CS-315 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582793 EA940CS-315 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582793 EA940CS-315 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582793 EA940CS-315 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582793

ウォールボックス(防雨型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76582793 品番 EA940CS-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,654
販売価格(税別)
5,140
仕様タテ型、防雨型 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)1380 有効深さ(mm)72〜88 サイズ(mm)313×293×116 アズワン品番65-2252-58 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:3P・60AF×2 適合ノック径(Φmm)下部:27×5、背面:28×4・23×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする