エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ウォールボックス(防雨型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76582809
品番
EA940CS-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
仕様
タテ型
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
質量(g)
188
有効深さ(mm)
82
サイズ(mm)
93(W)×106(D)×212(H)
アズワン品番
65-2252-94
バンド通し穴
26mm(側面)
取付スペース
ELB:2P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)
-