EA940CS-332 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582818 EA940CS-332 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582818

ウォールボックス(防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76582818 品番 EA940CS-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
仕様タテ型 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)358 有効深さ(mm)90 サイズ(mm)126(W)×130(D)×267(H) アズワン品番65-2252-95 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする