EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827 EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827 EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827 EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827 EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827 EA940CS-333 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582827

ウォールボックス(防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76582827 品番 EA940CS-333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120
仕様タテ型 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)770 有効深さ(mm)115 サイズ(mm)196(W)×143(D)×361(H) アズワン品番65-2252-96 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・60AF×1 適合ノック径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする