EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836 EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836 EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836 EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836 EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836 EA940CS-334 ウォールボックス(防雨型) エスコ 76582836

ウォールボックス(防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76582836 品番 EA940CS-334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010
仕様横開き 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)540 有効深さ(mm)95 サイズ(mm)198(W)×128(D)×270(H) アズワン品番65-2252-97 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・60AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×1・20×1、背面:20×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする