エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ウォールボックス(防雨型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76582845
品番
EA940CS-335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
仕様
横開き
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
質量(g)
1690
有効深さ(mm)
118
サイズ(mm)
256(W)×153(D)×406(H)
アズワン品番
65-2252-98
バンド通し穴
25mm(側面)
取付スペース
ELB:3P・100AF×1
適合ノック径(Φmm)
下部:34×1・27×1