C19 ユニバーサル(L形2方出/薄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582985 品番EA940CS-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,018
販売価格(税別)
925
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):90×33.8×35●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする