C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583028 品番EA940CS-622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260

T型3方出
薄鋼電線管用(C管)

仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする