C19[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583229 品番EA940CS-691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430

1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)

仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする