E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583378 品番EA940CS-817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする