C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10袋) 注文コード76583563 品番EA940CT-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320

薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。

仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする