エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用ブッシング
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10袋)
注文コード
76583597
品番
EA940CT-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様
●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番
65-2253-52