C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10袋) 注文コード76583658 品番EA940CT-202
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

薄鋼電線管用
埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。

仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする