エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
E19 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76583694
品番
EA940CT-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-62