エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
E19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76583755
品番
EA940CT-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-68