EA940CT-292 E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ 76583798 EA940CT-292 E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ 76583798

E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583798 品番EA940CT-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする