仕様●出力電圧:DC5V●出力容量:100W●入力電圧:100〜240V(DC80〜370V共用)●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:79% typ. (AC100V入力時)81% typ. (AC200V入力時)81% typ. (AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85〜264V (単相)DC80〜370V●周波数:50/60Hz (47〜450Hz)●入力電流:2.1A typ. (AC100V入力時)1.2A typ. (AC200V入力時)●リーク電流:0.5mA以下 (AC100V入力時)1mA以下 (AC200V入力時)●突入電流:14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)●出力電流:16A●定格出力電力:80W●リップルノイズ電圧:70mV(p-p)以下 AC100〜240V入力時●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1000ms以下 (AC100V入力時)1000ms以下 (AC200V入力時)●出力保持時間:12ms typ. (AC100V入力時)70ms typ. (AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:無●直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)●並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色:緑)●リモートセンシングリモートコントロール:無●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3000m●使用周囲温度:-20〜70℃(0〜90%)●保存温度:-25〜75℃(0〜90%)●期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 無●質量:約400g
アズワン品番65-2253-99