スタークリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76584114 品番 EA940DP-132
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

材質黄銅 全長(mm)65 定格電流(A)10 型番SC-10A メーカー中発販売 最大開口(mm)16 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)13×65×19 アズワン品番65-2254-12 ねじサイズM3.5×6 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76584114
2024-08-17
用途:
小物治具

グリップ力が強くてハーネスを掴んで外れにくくて回転作業にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする