エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー(スタークリップ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
色
赤
注文コード
76584157
品番
EA940DP-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A〜100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
赤
長さ(m)
60
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
21
定格電流(A)
5
型番
SCR-5AR
メーカー
中発販売
コード径(Φmm)
4
アズワン品番
65-2254-16
耐電圧(V/min)
AC1000