エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ゴムカバー(スタークリップ用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76584193
品番
EA940DP-145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A〜100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
赤
長さ(m)
77
内径(Φmm)
26
外径(Φmm)
33
定格電流(A)
30
型番
SCR-30AR
メーカー
中発販売
コード径(Φmm)
6
絶縁抵抗(MΩ)
DC1000V、1000以上
アズワン品番
65-2254-20
耐電圧(V/min)
AC1000