ゴムカバー(スタークリップ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 注文コード76584236 品番EA940DP-149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・色など10種類から選べます 他の種類を見る

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A〜100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。

材質エチレンプロピレンゴム 長さ(m)145 内径(Φmm)44 外径(Φmm)50 定格電流(A)100 型番SCR-100AR メーカー中発販売 コード径(Φmm)13 絶縁抵抗(MΩ)DC1000V、1000以上 アズワン品番65-2254-24 耐電圧(V/min)AC3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする