六角支柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじサイズ:M3●長さ:40mm●材質:鋼板 注文コード76584288 品番EA940DR-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。

仕様●ねじサイズ:M3●長さ:40mm●材質:鋼板 アズワン品番65-2254-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする