M2.SSD用ヒートシンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76584674 品番EA940DS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。

仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3 アズワン品番65-2255-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする