エスコ
エスコの 冷却(制御機器)
エスコの ファンモータ
エスコの ファンモータその他関連用品
(DC12V)ケース用ファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76584796
品番
EA940DS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様
●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番
65-2254-96