プラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76584823 品番EA940DZ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。
取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。
取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。
フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。

仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6〜3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布 アズワン品番65-2255-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする