エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 漏電遮断器
3極 漏電遮断器(フレーム30)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:3極●定格電流:30A●定格使用電圧:100〜230V●定格感度電流:30mA●サイズ:54×65×140mm
注文コード
76584893
品番
EA940MN-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム30用
仕様
●極数:3極●定格電流:30A●定格使用電圧:100〜230V●定格感度電流:30mA●サイズ:54×65×140mm
アズワン品番
65-2255-21