サーマルリレー(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種- 注文コード76585189 品番EA940NF-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800
この商品は適合機種など47種類から選べます 他の種類を見る

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。
富士電機

適合機種- 電圧(V)200で使用可能(最大690迄) 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 アズワン品番65-2255-93 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)53〜80 ヒートエレメント定格呼び(A)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする