エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの 配線器具その他関連用品
エスコの 通信・映像関連
混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76585654
品番
EA940P-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様
●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10〜76MHzFM-VHF:76〜222MHzVHF-UHF:222〜770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22〜38mm
アズワン品番
65-2255-96