混合器(屋外用 UHF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76585663 品番EA940P-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,182
販売価格(税別)
5,620

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応

仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470〜770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22〜38mm アズワン品番65-2255-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする