UHFブースター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76585679 品番EA940PB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050

RoHS対応品
低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。

仕様●標準利得:14〜18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする