UHF電源分離型ブースター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76585688 品番EA940PB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,934
販売価格(税別)
9,940

RoHS対応品
地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。

仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14〜18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする