構造用両面接合シート(超強力)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76585995 品番EA943VZ-41
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別) アウトレット
¥940759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超強力
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。

テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)0.2 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 使用温度範囲-20〜150℃ アズワン品番65-2258-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする