曜日別特売
EA943VZ-42 構造用両面接合シート(超強力) エスコ 76586004

構造用両面接合シート(超強力)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76586004品番EA943VZ-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超強力
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。

テープ幅(mm)300テープ長さ(m)0.2テープ厚さ(mm)0.64基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系使用温度範囲-20~150℃アズワン品番65-2258-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする