構造用両面接合シート(シリコーンゴム用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76586029 品番EA943VZ-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。

テープ幅(mm)270 テープ長さ(m)0.2 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム、PET 粘着剤アクリル/シリコーン系 使用温度範囲-20〜200℃ アズワン品番65-2258-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76586029 EA943VZ-52 76585995 EA943VZ-41 構造用両面接合シート(超強力) エスコ 構造用両面接合シート(超強力) エスコ 1枚 940 税込1,034 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする