電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):10mm●全長:5m●材質:ポリエステルクロス入りPVCコート特殊銅箔シート(0.02mm)(PETコート)ナイロン繊維、ポリウレタン樹脂●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃ 注文コード76586083 品番EA944AK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。

仕様●呼径(Φ):10mm●全長:5m●材質:ポリエステルクロス入りPVCコート特殊銅箔シート(0.02mm)(PETコート)ナイロン繊維、ポリウレタン樹脂●カラー:黒●使用温度範囲:-5〜60℃ アズワン品番65-2259-10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする