編組保護チューブ(後入れ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):約25mm●全長:5m●カラー:黒●材質:ポリエステルモノフィラメントポリエステルマルチフィラメント●使用温度範囲:-75〜125℃●適用範囲:25〜32mm 注文コード76586397 品番EA944AL-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
UV耐候製品
UL取得製品
航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。
耐摩耗性に優れています。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。

仕様●呼径(Φ):約25mm●全長:5m●カラー:黒●材質:ポリエステルモノフィラメントポリエステルマルチフィラメント●使用温度範囲:-75〜125℃●適用範囲:25〜32mm アズワン品番65-2259-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする