エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●長さ(m):5●カラー:橙●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):15
注文コード
76586704
品番
EA944BV-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
仕様
●長さ(m):5●カラー:橙●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):15
アズワン品番
65-2259-76