エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●長さ(m):10●カラー:橙●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):7
注文コード
76586756
品番
EA944BV-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
仕様
●長さ(m):10●カラー:橙●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン●内径(mm):7
アズワン品番
65-2259-81