コルゲートチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●内径(mm):5●長さ(m):10●カラー:黒●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン 注文コード76586844 品番EA944BV-605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
この商品は仕様・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。

仕様●内径(mm):5●長さ(m):10●カラー:黒●使用温度範囲:-50〜95℃●材質:難燃性ポリプロピレン アズワン品番65-2259-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする