EA944BV-832 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587009 EA944BV-832 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587009 EA944BV-832 コルゲートチューブ(屋外用) エスコ 76587009

コルゲートチューブ(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●材質:難燃性ポリエチレン●内径(mm):32±1.0●外径(mm):36.8±1.0●サイズ:肉厚(T):0.5〜0.53mmL:3.5〜4.0mm●全長:10m●重量:750g●使用温度範囲:-40〜50℃●規格:UL94 V2●耐久年数:約25年●カラー:黒 注文コード76587009 品番EA944BV-832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,194
販売価格(税別)
6,540
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

スリット入り
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。
RoHS対応品
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。

仕様●材質:難燃性ポリエチレン●内径(mm):32±1.0●外径(mm):36.8±1.0●サイズ:肉厚(T):0.5〜0.53mmL:3.5〜4.0mm●全長:10m●重量:750g●使用温度範囲:-40〜50℃●規格:UL94 V2●耐久年数:約25年●カラー:黒 アズワン品番65-2260-17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする