常温収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●コア内径(mm):105●収縮前長さ(mm):250(±5)●収縮後長さ(mm):290(+5%)●適用径範囲(mm):42.7(±1)〜93.7(±2)●材質:EPDM●重量(g):350●カラー:黒 注文コード76587203 品番EA944BZ-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。
熱源不要の常温収縮チューブです。
熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。
RoHS対応品

仕様●コア内径(mm):105●収縮前長さ(mm):250(±5)●収縮後長さ(mm):290(+5%)●適用径範囲(mm):42.7(±1)〜93.7(±2)●材質:EPDM●重量(g):350●カラー:黒 アズワン品番65-2260-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする