後付け戸当たり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:PVC樹脂(カバー、木目シート貼り)●カラー:シャトーメープル●幅:20mm●長さ:2.1m●高さ:10.5mm 注文コード76587289 品番EA944KD-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。

仕様●材質:PVC樹脂(カバー、木目シート貼り)●カラー:シャトーメープル●幅:20mm●長さ:2.1m●高さ:10.5mm アズワン品番65-2260-51
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする