エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
マジックテープ(縫製用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
●幅:25mm●長さ:200mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン
注文コード
76587298
品番
EA944MA-251
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
縫製用
タイプ
●幅:25mm●長さ:200mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン
アズワン品番
65-2260-52