マジックテープ(縫製用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ●幅:50mm●長さ:200mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン 注文コード76587325 品番EA944MA-262
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

縫製用

タイプ●幅:50mm●長さ:200mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン アズワン品番65-2260-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする