万能補修シート(超強力)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76587648 品番EA944MT-131
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6902,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。

仕様●材質:EPDM/アルミメッシュ/ブチルゴム粘着剤●幅:140mm●長さ:500mm●厚さ:2.3mm●色:グレー アズワン品番65-2260-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする