万能補修シート(超強力)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76587657 品番EA944MT-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。

仕様●材質:EPDM/アルミメッシュ/ブチルゴム粘着剤●幅:140mm●長さ:500mm●厚さ:2.3mm●色:黒 アズワン品番65-2260-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76587657 EA944MT-132 09627504 FastFlash1450BK-BOX かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材 1枚 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする