防食テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(5巻) 注文コード76587797 品番EA944NK-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.4●色:黒●入数:5巻●材質:基材:塩化ビニール粘着剤:ゴム系 アズワン品番65-2261-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76587797 EA944NK-1A 25924887 51LS-50BK 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル 1パック(5巻) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76587788
2024-07-12
用途:
灯油タンクの配管に

野外に置かれている灯油タンクの配管に使用しました。
既設の配管に巻いたので、効果はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする