エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ電装・ハーネス
電気絶縁テープ(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76587806
品番
EA944NN-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用
仕様
●色:透明●幅:19mm●長さ:50m●厚さ:基材厚み:0.025mm総厚:0.053mm●重量:52g●絶縁電圧:6.3kV●引きはがし粘着力(N/19mm):5.6●引張強度(N/19mm):115●伸び:100%●材質:ポリエステルフィルム(PETフィルム)アクリル系粘着
アズワン品番
65-2261-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76587806
EA944NN-41
39541914
No.31B
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工
1巻
¥
519
税込
¥
571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)