電気絶縁テープ(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76587824 品番EA944NN-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。

用途トランス・コイルの電気絶縁用 仕様●色:透明●幅:30mm●長さ:50m●厚さ:基材厚み:0.025mm総厚:0.053mm●重量:69g●絶縁電圧:6.3kV●引きはがし粘着力(N/19mm):5.6●引張強度(N/19mm):115●伸び:100%●材質:ポリエステルフィルム(PETフィルム)アクリル系粘着剤 アズワン品番65-2261-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76587824 EA944NN-43 39541932 No.31B ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工 ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工 1巻 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする