EA944PM-12 反射ラインテープ(路面用) エスコ 76587858 EA944PM-12 反射ラインテープ(路面用) エスコ 76587858 EA944PM-12 反射ラインテープ(路面用) エスコ 76587858 EA944PM-12 反射ラインテープ(路面用) エスコ 76587858 EA944PM-12 反射ラインテープ(路面用) エスコ 76587858

反射ラインテープ(路面用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):1.6●色:黄●材質:ガラスビーズ散布合成ゴムシート・ゴム系粘着剤 注文コード76587858 品番EA944PM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):1.6●色:黄●材質:ガラスビーズ散布合成ゴムシート・ゴム系粘着剤 アズワン品番65-2261-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76587849
2023-11-28
用途:
駐車場の白線の補修として使用
レザークラフトぱれっと 様 (卸売・小売業)

良い感じに仕上がりました。駐車場の白線が消えてしまい、雨の日など本当に見づらかったのですが、夜でも反射してとても認識性が良くなりました。施工は、テープの裏紙を剥がして貼るだけですが、貼る前にホーキの様なもので砂などのゴミを取り除いて貼り付け、足で踏みつけて強く密着させました。雨も降りましたが、剥がれることもなく密着してます。他の方も言ってましたが裏紙が端のところで、粘着剤のエッジ部分が剥がれにくいところがあり、破れて残るため、それを剥がしながらの作業でちょっとイラついたけど、仕上がりが良かったので、良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする